Motion
NS1500-32T  30MM  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS1500-32T 30MM 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #05022087
No. Fabricante NS1500-32T 30MM 1KW1SS PA
Precio106.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS1500-32T 30MM 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #05022087
No. Fabricante NS1500-32T 30MM 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    40 mm
  • Diámetro exterior
    154.9 mm
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0240 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS1500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    32
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699546002

Descripción general

Descripción del fabricante
614-212-10 NS1500-32T 30MM KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 1500 con orificio 32Teeth y eje redondo 30mm con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno