Motion
614-142-2B

REXNORD INC
614-142-2B

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 24 dientes, diámetro de orificio de 40 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05022117
No. Fabricante 614-142-2B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-142-2B

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 24 dientes, diámetro de orificio de 40 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05022117
No. Fabricante 614-142-2B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    40 mm
  • Diámetro exterior
    115.6 mm
  • Paso
    114.91 mm
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico

Descripción general

Descripción del fabricante
614-142-2B NS1500-24T 40MM SQ RSB