Motion
NS1500-24T  1IN S PA

REXNORD INC
NS1500-24T 1IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #05022145
No. Fabricante NS1500-24T 1IN S PA
Precio111.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS1500-24T 1IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #05022145
No. Fabricante NS1500-24T 1IN S PA
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
Su precio$111.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    40 mm
  • Diámetro exterior
    115.6 mm
  • Paso
    4.524 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.5240 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS1500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699412673

Descripción general

Descripción del fabricante
614-347-2 NS1500-24T 1 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 1500 con orificio 24Teeth y eje cuadrado 1in en material PA