Motion
N5996-7T  40MM S POM

REXNORD INC
N5996-7T 40MM S POM

10013574 / N5996-7T_40MM_S_POM
Artículo MI #05022203
No. Fabricante N5996-7T 40MM S POM
Precio105.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5996-7T 40MM S POM

10013574 / N5996-7T_40MM_S_POM
Artículo MI #05022203
No. Fabricante N5996-7T 40MM S POM
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
Precio105.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Paso Diámetro  
    5.1860 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Número de Dientes  
    7
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699427677

Descripción general

Descripción del fabricante
114-821-11 N5996-7T 40MM SQ
  • Sprocket moldeado no dividido serie 5996 con 7 dientes y un orificio cuadrado de 40Mm en acetal moldeado