Motion
N5996-14T  3-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5996-14T 3-1/2IN S POM

Cánula de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Una pieza, 14 dientes
Artículo MI #05022211
No. Fabricante N5996-14T 3-1/2IN S POM
Precio160.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5996-14T 3-1/2IN S POM

Cánula de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Una pieza, 14 dientes
Artículo MI #05022211
No. Fabricante N5996-14T 3-1/2IN S POM
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
Precio160.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5 pulg.
  • Paso Diámetro  
    10.1110 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de Dientes  
    14
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699428377

Descripción general

Descripción del fabricante
114-864-3 N5996-14T 3-1/2 SQ
  • 5996 Series Molded Non-Split Sprocket With 14 Teeth And a 3-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Acetal