Motion
N5936-25T  60MM S POM

REXNORD INC
N5936-25T 60MM S POM

Rueda dentada de cadena para transportador de parte superior plana - Rueda dentada moldeada no dividida, 25 dientes, 60 mm diámetro de orificio, 6.0390 pulg. diámetro de paso, Material POM
Artículo MI #05022235
No. Fabricante N5936-25T 60MM S POM
Precio43.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-25T 60MM S POM

Rueda dentada de cadena para transportador de parte superior plana - Rueda dentada moldeada no dividida, 25 dientes, 60 mm diámetro de orificio, 6.0390 pulg. diámetro de paso, Material POM
Artículo MI #05022235
No. Fabricante N5936-25T 60MM S POM
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
Precio43.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Paso Diámetro  
    6.0390 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699427196

Descripción general

Descripción del fabricante
114-694-2 N5936-25T 60MM CUADRADOS, NEGRO
  • Rueda dentada moldeada no dividida serie 5930 con orificio listo para eje cuadrado 25Teeth y 60mm en material POM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos