Motion
N5936-24T  30MM  1KW2SS POM

REXNORD INC
N5936-24T 30MM 1KW2SS POM

10028492 / N5936-24T_30MM_1KW2SS_POM
Artículo MI #05022246
No. Fabricante N5936-24T 30MM 1KW2SS POM
Precio48.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-24T 30MM 1KW2SS POM

10028492 / N5936-24T_30MM_1KW2SS_POM
Artículo MI #05022246
No. Fabricante N5936-24T 30MM 1KW2SS POM
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
Precio48.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso Diámetro  
    5.7990 pulg.
  • Peso
    0.45 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699261776

Descripción general

Descripción del fabricante
114-699-9 N5936-24T 30MM KW2SS BLK
  • Sprocket moldeado no dividido serie 5930 con orificio 24Teeth y 30mm listo para eje redondo con 1 ranura y 2 tornillos de fijación en material POM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos