Motion
MR882TAB-12IN

REXNORD INC
MR882TAB-12IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Flexión lateral, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05022286
No. Fabricante MR882TAB-12IN
Precio293.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MR882TAB-12IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Flexión lateral, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05022286
No. Fabricante MR882TAB-12IN
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
Precio293.79 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Peso por pie
    2.13 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -80 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699159288

Descripción general

Descripción del fabricante
81402054 MR882TK12