Motion
MR880TAB-4.5IN

REXNORD INC
MR880TAB-4.5IN

MR880TAB-4.5IN
Artículo MI #05022289
No. Fabricante MR880TAB-4.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MR880TAB-4.5IN

MR880TAB-4.5IN
Artículo MI #05022289
No. Fabricante MR880TAB-4.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.73 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    RM
  • Material de la cadena
    Resistente al fundido negro
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Resistente al fundido negro
  • Material del vuelo
    RM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -80 a +220 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    698210122638

Descripción general

Descripción del fabricante
MR880TK4.50 MR880TK4.5
  • MR880TAB TableTop® de 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material negro resistente a la fundición y ensamblada con pasadores de acero inoxidable