Motion
MR843 SS-1.375IN

REXNORD INC
MR843 SS-1.375IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.3750 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05022298
No. Fabricante MR843 SS-1.375IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MR843 SS-1.375IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.3750 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05022298
No. Fabricante MR843 SS-1.375IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.56 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    RM
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    RM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -80 a +220 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699286441

Descripción general

Descripción del fabricante
81419042 MR843SSK1.375
  • MR843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Melt Resistant Material

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos