Motion
MR820-6IN

REXNORD INC
MR820-6IN

MR820-6IN
Artículo MI #05022303
No. Fabricante MR820-6IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MR820-6IN

MR820-6IN
Artículo MI #05022303
No. Fabricante MR820-6IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    6.0000 pulg.
  • Chain Pitch  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Details

  • Material de la cadena base
    RM
  • Material de la cadena
    Resistente al fundido negro
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Resistente al fundido negro
  • Material del vuelo
    RM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -80 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699101614

Descripción general

Descripción del fabricante
81401294 MR820K6
  • TableTop® de MR820 6 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material negro resistente a la fundición y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs