Motion
MR5935-3IN MTW

REXNORD INC
MR5935-3IN MTW

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 3.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05022326
No. Fabricante MR5935-3IN MTW
Precio89.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MR5935-3IN MTW

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 3.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05022326
No. Fabricante MR5935-3IN MTW
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
Precio89.39 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    RM
  • Material de la cadena
    Resistente al fundido negro
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Resistente al fundido negro
  • Material del vuelo
    RM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -80 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • UPC_NO
    793699466577

Descripción general

Descripción del fabricante
81414911 MR5935-3 MTW
  • MR5935 3 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Black Melt Resistant Material And Assembled With Polypropylene Pins