Motion
514-336-3

REXNORD INC
514-336-3

LNK 882TK7.5 HPM D60
Artículo MI #05023082
No. Fabricante 514-336-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
514-336-3

LNK 882TK7.5 HPM D60
Artículo MI #05023082
No. Fabricante 514-336-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.8 mm
  • Curva de holgura de la guía
    57.9 mm
  • Holgura de guía recta
    60.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    8.6 mm
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.64 lb (aproximado)

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Número de catálogo del fabricante
    514-336-3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699447811

Descripción general

Descripción del fabricante
514-336-3 LNK HPM882TK7.5 D60

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"