Motion
LF882TAB-6.5IN

REXNORD INC
LF882TAB-6.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 6.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in
Artículo MI #05023123
No. Fabricante LF882TAB-6.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF882TAB-6.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 6.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in
Artículo MI #05023123
No. Fabricante LF882TAB-6.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699476996

Descripción general

Descripción del fabricante
LF882TK6.5 LF882TK6.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron