Motion
LF880TAB R-4.5IN

REXNORD INC
LF880TAB R-4.5IN

10144685 / LF880TAB R-4.5IN
Artículo MI #05023182
No. Fabricante LF880TAB R-4.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF880TAB R-4.5IN

10144685 / LF880TAB R-4.5IN
Artículo MI #05023182
No. Fabricante LF880TAB R-4.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4 mm
  • Curva de holgura de la guía
    41.4 mm
  • Holgura de guía recta
    44.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    7.1 mm
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.7 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210550349

Descripción general

Descripción del fabricante
81400742 LF880TK4.5 TRADICIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron