Motion
81402194
10144741 / LF279LPC-7.5IN
Artículo MI #05024302
No. Fabricante 81402194
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10144741 / LF279LPC-7.5IN
Artículo MI #05024302
No. Fabricante 81402194
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    1.2 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Número de catálogo del fabricante
    81402194
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699338416

Descripción general

Descripción del fabricante
81402194 LPC279 K7.5 LF