Motion
LF279LPC-3.25IN

Rexnord (RRX)
LF279LPC-3.25IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05024303
No. Fabricante LF279LPC-3.25IN
Precio63.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF279LPC-3.25IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05024303
No. Fabricante LF279LPC-3.25IN
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
Precio63.61 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.79 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210869052

Descripción general

Descripción del fabricante
LPC279K3-1/4 LPC279 K3.25 LF
  • LF279LPC TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material de baja fricción color tostado y ensamblado con pasadores de acero inoxidable