Motion
L1873685301

Rexnord (RRX)
L1873685301

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05024313
No. Fabricante L1873685301
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
L1873685301

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05024313
No. Fabricante L1873685301
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.750 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.43 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
L1873685301 LF1873SSK375 CON AGARRE EN J 50S