Motion
EMPUÑADURA LF1843TAB  SS-1.5IN D NEO BK 40SH

Rexnord (RRX)
LF1843TAB GRIP SS-1.5IN D NEO BK 40SH

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 1.5000 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05024329
No. Fabricante LF1843TAB GRIP SS-1.5IN D NEO BK 40SH
Precio252.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF1843TAB GRIP SS-1.5IN D NEO BK 40SH

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 1.5000 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05024329
No. Fabricante LF1843TAB GRIP SS-1.5IN D NEO BK 40SH
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
Precio252.78 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.84 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.56 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210847647

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1843SS15GD LF1843TSS AGARRE S/G 881-1
  • LF1843TAB Cadena de agarre lateral de 1.5 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado y suministradas con agarradores de neopreno negro con forma D 40 Shore-A