Motion
81413245
Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 2.6250 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05024331
No. Fabricante 81413245
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 2.6250 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #05024331
No. Fabricante 81413245
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.6300 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.84 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    0.64 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
81413245 LF1843TK2.63
  • LF1843TAB Cadena superior de mesa de 2.63 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos