Motion
LF1757TAB-3.25IN ZN-PINS

Rexnord (RRX)
LF1757TAB-3.25IN ZN-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05024338
No. Fabricante LF1757TAB-3.25IN ZN-PINS
Precio55.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF1757TAB-3.25IN ZN-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05024338
No. Fabricante LF1757TAB-3.25IN ZN-PINS
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
Precio55.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.27 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.185 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    1 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero chapado en zinc
  • UPC_NO
    698210848477

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1757 LF1757 ZP PIN
  • LF1757TAB Cadena superior moldeada en material de baja fricción color tostado y ensamblada con pasadores chapados en zinc

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos