Motion
LF1700  AC-55MM ZN-PINS

Rexnord (RRX)
LF1700 AC-55MM ZN-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.170 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #05024347
No. Fabricante LF1700 AC-55MM ZN-PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF1700 AC-55MM ZN-PINS

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 2.170 pulg. de ancho, 1.9700 pulg. de paso
Artículo MI #05024347
No. Fabricante LF1700 AC-55MM ZN-PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.165 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.9700 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.28 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Peso por pie
    0.85 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero chapado en zinc
  • UPC_NO
    698210845704

Descripción general

Descripción del fabricante
1700SS LF1700 PINES ZP REVESTIDOS DE BLINDAJE
  • LF1700 Armor Clad TableTop Chain moldeado en material de baja fricción color tostado y ensamblado con pasadores chapados en zinc

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos