Motion
KUS7700-16T  1-1/2IN S PA

Rexnord (RRX)
KUS7700-16T 1-1/2IN S PA

KUS7700-16T_1-1/2IN_S_PA
Artículo MI #05024453
No. Fabricante KUS7700-16T 1-1/2IN S PA
Precio775.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KUS7700-16T 1-1/2IN S PA

KUS7700-16T_1-1/2IN_S_PA
Artículo MI #05024453
No. Fabricante KUS7700-16T 1-1/2IN S PA
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
Precio775.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1400 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.1260 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    16
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    698210181710

Descripción general

Descripción del fabricante
614-742-1 KUS7700-16T 1-1/2 SQ NYL