Motion
KUS3000-8T  1-1/4IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
KUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 8 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05024483
No. Fabricante KUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Precio784.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 8 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05024483
No. Fabricante KUS3000-8T 1-1/4IN 1KW1SS PA
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
Precio784.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    162.6 mm
  • Paso
    263.75 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    8
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico
  • UPC_NO
    793699543162

Descripción general

Descripción del fabricante
614-455-8 KUS3000-8T 1-1/4 KWSS NYL