Motion
KUS1005-18T  1-1/2IN  1KW PA

Rexnord (RRX)
KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA

KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
Artículo MI #05024518
No. Fabricante KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
Precio359.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA

KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
Artículo MI #05024518
No. Fabricante KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
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
Precio359.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    145.3000 mm
  • Paso Diámetro  
    146.3000 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada

Descripción general

Descripción del fabricante
894.30.81 KUS1005-18T 1-1/2 KW