Motion
10072921
Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada maquinada no dividida, 15 dientes, 1 pulg. de diámetro de orificio, 3.6410 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05024792
No. Fabricante 10072921
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada maquinada no dividida, 15 dientes, 1 pulg. de diámetro de orificio, 3.6410 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05024792
No. Fabricante 10072921
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6700 pulg.
  • Paso Diámetro  
    3.6410 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    15
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada

Descripción general

Descripción del fabricante
114-4028-1 KU8500-15T 1 CUADRADO H-STY