Motion
KU8500-13T  1IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
KU8500-13T 1IN 1KW1SS PA

KU8500-13T_1IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #05024817
No. Fabricante KU8500-13T 1IN 1KW1SS PA
Precio378.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KU8500-13T 1IN 1KW1SS PA

KU8500-13T_1IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #05024817
No. Fabricante KU8500-13T 1IN 1KW1SS PA
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
Precio378.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1700 pulg.
  • Paso Diámetro  
    3.1630 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    13
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • UPC_NO
    793699426632

Descripción general

Descripción del fabricante
114-3975-4 KU8500-13T 1 KWSS NYL