Motion
KU8500-10T  1IN  1KW2SS PA H-HUB

Rexnord (RRX)
KU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05024835
No. Fabricante KU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB
Precio204.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05024835
No. Fabricante KU8500-10T 1IN 1KW2SS PA H-HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$204.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39.1 mm
  • Diámetro exterior
    2.42 pulg.
  • Paso
    2.45 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.4500 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    793699424416

Descripción general

Descripción del fabricante
114-3389-3 KU8500-10T 1 KW2SS H-STY