Motion
KU820-25T  1-1/4IN  1KW1SS PA GR-HOLES

Rexnord (RRX)
KU820-25T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR-HOLES

KU820-25T_1-1/4IN_1KW1SS_PA_GR-HOLES
Artículo MI #05024931
No. Fabricante KU820-25T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR-HOLES
Precio689.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KU820-25T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR-HOLES

KU820-25T_1-1/4IN_1KW1SS_PA_GR-HOLES
Artículo MI #05024931
No. Fabricante KU820-25T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR-HOLES
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
Precio689.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0700 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0320 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    25
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • UPC_NO
    793699419078

Descripción general

Descripción del fabricante
114-184-59 KU820-25T 1-1/4 KWSS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos