Motion
10148082

REXNORD INC
10148082

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada no dividida, 38 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.0550 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #05025141
No. Fabricante 10148082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
10148082

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada no dividida, 38 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.0550 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #05025141
No. Fabricante 10148082
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9700 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0550 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    38
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
890.08.01 KU7526-38T 1-1/4 KWSS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno