Motion
KU505-28T  1-1/4IN  1KW1SS B-HUB

REXNORD INC
KU505-28T 1-1/4IN 1KW1SS B-HUB

KU7526-28T_1-1/4IN_1KW1SS_B-HUB
Artículo MI #05025159
No. Fabricante KU505-28T 1-1/4IN 1KW1SS B-HUB
Precio240.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
KU505-28T 1-1/4IN 1KW1SS B-HUB

KU7526-28T_1-1/4IN_1KW1SS_B-HUB
Artículo MI #05025159
No. Fabricante KU505-28T 1-1/4IN 1KW1SS B-HUB
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
Su precio$240.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.4650 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • Número de cadena
    KU7526
  • Número de Dientes  
    28
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    662864318501

Descripción general

Descripción del fabricante
890.25.01 KU7526-28T 1-1/4KWSS "B"H
  • Rueda dentada mecanizada sin división serie 7520 con orificio 28Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno