Motion
KU5936-10T  1IN  1KW2SS PA

Rexnord (RRX)
KU5936-10T 1IN 1KW2SS PA

KU5936-10T_1IN_1KW2SS_PA
Artículo MI #05025420
No. Fabricante KU5936-10T 1IN 1KW2SS PA
Precio308.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KU5936-10T 1IN 1KW2SS PA

KU5936-10T_1IN_1KW2SS_PA
Artículo MI #05025420
No. Fabricante KU5936-10T 1IN 1KW2SS PA
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
Precio308.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4900 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.4510 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • UPC_NO
    793699427622

Descripción general

Descripción del fabricante
114-813-1 KU5936-10T 1 KW2SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos