Motion
KU1500-14T  1IN  1KW2SS PA

Rexnord (RRX)
KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA

KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
Artículo MI #05025669
No. Fabricante KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
Precio285.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA

KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
Artículo MI #05025669
No. Fabricante KU1500-14T 1IN 1KW2SS PA
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
Su precio$285.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6800 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.660 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    14
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
114-2779-3 KU1500-14T 1 KW 2SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs