Motion
HT1505RT-9IN

REXNORD INC
HT1505RT-9IN

Cadena RubberTop® de la serie HTF1505-9 Rexnord MatTop® 1505RT
Artículo MI #05026301
No. Fabricante HT1505RT-9IN
Precio88.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT1505RT-9IN

Cadena RubberTop® de la serie HTF1505-9 Rexnord MatTop® 1505RT
Artículo MI #05026301
No. Fabricante HT1505RT-9IN
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
Precio88.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    9.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    1.35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HT1505RT 9 pulgadas de ancho de MatTop® superior con pasadores de polipropileno moldeados en material beige de alta temperatura
  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699537475

Descripción general

Descripción del fabricante
HT1505-9IN ALFOMBRA DE GOMA DE 9 PULGADAS DE ANCHO
  • HT1505 RubberTop® 9 pulgadas de ancho Cadena MatTop® moldeada en material beige de alta temperatura y montada con pasadores de poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos