Motion
HT1505RT-6IN MTW

REXNORD INC
HT1505RT-6IN MTW

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, 0.5938 pulg. de paso
Artículo MI #05026306
No. Fabricante HT1505RT-6IN MTW
Precio93.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT1505RT-6IN MTW

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, 0.5938 pulg. de paso
Artículo MI #05026306
No. Fabricante HT1505RT-6IN MTW
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
Precio93.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    1.35 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699538663

Descripción general

Descripción del fabricante
HTF1505-6 HTF1505-6
  • HT1505 RubberTop® 6 pulgadas de ancho Moldeado a MatTop® moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de poliéster
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"