Motion
HT1505RT-3IN MTW

REXNORD INC
HT1505RT-3IN MTW

HTF1505-3 Rexnord MatTop® Serie 1505RT RubberTop® Molded-to-Width (MTW) Cadena
Artículo MI #05026320
No. Fabricante HT1505RT-3IN MTW
Precio62.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT1505RT-3IN MTW

HTF1505-3 Rexnord MatTop® Serie 1505RT RubberTop® Molded-to-Width (MTW) Cadena
Artículo MI #05026320
No. Fabricante HT1505RT-3IN MTW
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
Precio62.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Peso por pie
    1.35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HT1505RT 3 Inch Wide RubberTop Molded-To-Width MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Beige High Temperature Material
  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699553956

Descripción general

Descripción del fabricante
HTF1505-3 HTF1505-3
  • HT1505 RubberTop® 3 pulgadas de ancho Moldeado a MatTop® moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de poliéster
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"