Motion
HT5935-12IN

REXNORD INC
HT5935-12IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05026872
No. Fabricante HT5935-12IN
Precio93.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT5935-12IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #05026872
No. Fabricante HT5935-12IN
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
Precio93.07 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 kg
  • Peso por pie
    0.92 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699347074

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5935-12 HT5935-12
  • HT5935 12 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Beige High Temperature Material And Assembled With Polypropylene Pins

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos