Motion
N5996-14T  2-1/2IN S HS

REXNORD INC
N5996-14T 2-1/2IN S HS

Maneta de cadena de transportador de parte superior plana - Una pieza, 14 dientes, 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, 10.1110 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05027346
No. Fabricante N5996-14T 2-1/2IN S HS
Precio133.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5996-14T 2-1/2IN S HS

Maneta de cadena de transportador de parte superior plana - Una pieza, 14 dientes, 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, 10.1110 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #05027346
No. Fabricante N5996-14T 2-1/2IN S HS
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
Precio133.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    10.1110 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Dientes  
    14
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • UPC_NO
    793699416398

Descripción general

Descripción del fabricante
114-1101-1 HS5996-14T 2-1/2 SQ
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno