Motion
81430104

REXNORD INC
81430104

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 7.500 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05027353
No. Fabricante 81430104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81430104

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 7.500 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05027353
No. Fabricante 81430104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F
  • Material del pasador
    Poliéster

Descripción general

Descripción del fabricante
81430104 HS5705-7.5 MTW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos