Motion
81421014

REXNORD INC
81421014

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05027366
No. Fabricante 81421014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81421014

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #05027366
No. Fabricante 81421014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.750 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.55 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
81421014 HS1873TSS AGARRE S/G 582-4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno