Motion
HS1873TAB SS-3.75IN

REXNORD INC
HS1873TAB SS-3.75IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #05027371
No. Fabricante HS1873TAB SS-3.75IN
Precio319.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HS1873TAB SS-3.75IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #05027371
No. Fabricante HS1873TAB SS-3.75IN
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
Precio319.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F
  • UPC_NO
    793699698954

Descripción general

Descripción del fabricante
81418858 HS1873SSTK3.75
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno