Motion
81431432

REXNORD INC
81431432

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #05027379
No. Fabricante 81431432
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81431432

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #05027379
No. Fabricante 81431432
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
81431432 HP963K4.5
  • HP963 4.5 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Brown High Performance Material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno