Motion
HP882TAB  SG-7.5IN  1D60-T1P PASADORES DE PA

REXNORD INC
HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T1P PA-PINS

HPM882TK7.5D60 T1P PLA PN
Artículo MI #05027388
No. Fabricante HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T1P PA-PINS
Precio445.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T1P PA-PINS

HPM882TK7.5D60 T1P PLA PN
Artículo MI #05027388
No. Fabricante HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T1P PA-PINS
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
Precio445.21 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Peso por pie
    1.64 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    662864325073

Descripción general

Descripción del fabricante
81423674 HPM882TK7.5D60 T1P PLA PN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno