Motion
HP882TAB R-7.5IN

REXNORD INC
HP882TAB R-7.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #05027392
No. Fabricante HP882TAB R-7.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP882TAB R-7.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color marrón
Artículo MI #05027392
No. Fabricante HP882TAB R-7.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1.63 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904899
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210105563

Descripción general

Descripción del fabricante
81402442 HP882TK7.5 TRADICIÓN
  • HP882TAB R Bevel 7.5 Inch Wide TableTop® Chain With Radiused Edge Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Stainless Steel Pins

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos