Motion
HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T8P

REXNORD INC
HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T8P

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #05027418
No. Fabricante HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T8P
Precio113.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T8P

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #05027418
No. Fabricante HP882TAB SG-4.5IN 1D60-T8P
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
Precio113.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Peso por pie
    1.35 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Plata
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699447736

Descripción general

Descripción del fabricante
81418072 HPM882TK4.5 D60 T8P
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno