Motion
HP882TAB SG-10IN 1D60-T3P

REXNORD INC
HP882TAB SG-10IN 1D60-T3P

HP882TAB SG-10IN 1SGD60 T3P
Artículo MI #05027436
No. Fabricante HP882TAB SG-10IN 1D60-T3P
Precio193.14 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP882TAB SG-10IN 1D60-T3P

HP882TAB SG-10IN 1SGD60 T3P
Artículo MI #05027436
No. Fabricante HP882TAB SG-10IN 1D60-T3P
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
Precio193.14 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Peso por pie
    1.94 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699447491

Descripción general

Descripción del fabricante
81419943 HPM882TK10 D60 T3P
  • HP882TAB SG SuperGrip Mesa de 10 pulgadas de anchoTop® Cadena moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable y una cúpula dura de alta fricción 60 Shore A Dome cada 3.er paso