Motion
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T5P

REXNORD INC
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T5P

10145735 / HP880TAB RT-4.5IN 1SD60 T5P
Artículo MI #05027455
No. Fabricante HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T5P
Precio60.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T5P

10145735 / HP880TAB RT-4.5IN 1SD60 T5P
Artículo MI #05027455
No. Fabricante HP880TAB RT-4.5IN 1SD60-T5P
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
Su precio$60.38/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.73 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699857207

Descripción general

Descripción del fabricante
81434672 HPM880TK4.5 SD60 T5P
  • HP880TAB RT RubberTop TableTop® de 4.5 pulgadas de ancho en cadena moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable y una cúpula dura de alta fricción 60 Shore A Hard Dome cada 5o paso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos