Motion
HP880TAB-3.25IN PASADORES DE PA

REXNORD INC
HP880TAB-3.25IN PA-PINS

81421871 Cadena superior de mesa - Termoplástico, Flexión lateral, 3.2500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05027461
No. Fabricante HP880TAB-3.25IN PA-PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP880TAB-3.25IN PA-PINS

81421871 Cadena superior de mesa - Termoplástico, Flexión lateral, 3.2500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05027461
No. Fabricante HP880TAB-3.25IN PA-PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Termoplástico
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Número de Upc del fabricante
    793699446272
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Plástico
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699446272

Descripción general

Descripción del fabricante
81421871 HP880TAB3.25PA PASADOR DE PLÁSTICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno