Motion
PIN DE PA HP879TAB-4.5IN

REXNORD INC
HP879TAB-4.5IN PA PIN

PIN DE HP879TK4.5 PLAS
Artículo MI #05027477
No. Fabricante HP879TAB-4.5IN PA PIN
Precio95.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP879TAB-4.5IN PA PIN

PIN DE HP879TK4.5 PLAS
Artículo MI #05027477
No. Fabricante HP879TAB-4.5IN PA PIN
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
Precio95.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Peso por pie
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699446289

Descripción general

Descripción del fabricante
81414582 PIN DE HP879TK4.5 PLAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno