Motion
HP879TAB-3.25IN PASADORES DE PA

REXNORD INC
HP879TAB-3.25IN PA-PINS

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #05027478
No. Fabricante HP879TAB-3.25IN PA-PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP879TAB-3.25IN PA-PINS

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #05027478
No. Fabricante HP879TAB-3.25IN PA-PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Plata
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699511260

Descripción general

Descripción del fabricante
81414581 PIN DE HP879TK3.25 PLAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno